コンドーテック
JISロック止ワイヤ 2点吊 9mm LSフック0.63t付 楕円マスターリング付
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)
18.5
寸法A(mm)
110/10.5
寸法D(mm)
11.5/41
寸法E(mm)
101
寸法B(mm)
56/26
寸法C(mm)
17.5
寸法G(mm)
32
使用ワイヤロープ
9mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A'(mm)
8
30°吊り(t)
1.25
60°吊り(t)
1.15
フック(t)
(LS)0.63
マスターリング
A1012S 1.25t
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65807587
9MM x リーチ(揚程)1M
1
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807596
9MM x リーチ(揚程)1.5M
1.5
1.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807605
9MM x リーチ(揚程)2M
2
2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807614
9MM x リーチ(揚程)2.5M
2.5
2.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807623
9MM x リーチ(揚程)3M
3
3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807639
9MM x リーチ(揚程)4M
4
4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807648
9MM x リーチ(揚程)5M
5
5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807657
9MM x リーチ(揚程)6M
6
6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807666
9MM x リーチ(揚程)8M
8
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください