コンドーテック
JISロック止ワイヤ 2点吊 12mm LSフック1.25t付 楕円マスターリング付
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)
24
寸法A(mm)
125/18
寸法D(mm)
14/47
寸法E(mm)
114
寸法B(mm)
63/31
寸法C(mm)
20
寸法G(mm)
34
使用ワイヤロープ
12mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A'(mm)
11
30°吊り(t)
2
60°吊り(t)
2
フック(t)
(LS)1.25
マスターリング
A2014S 2t
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65807675
12MM x リーチ(揚程)1M
1
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65807684
12MM x リーチ(揚程)1.5M
1.5
1.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807693
12MM x リーチ(揚程)2M
2
2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807709
12MM x リーチ(揚程)2.5M
2.5
2.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807718
12MM x リーチ(揚程)3M
3
3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807727
12MM x リーチ(揚程)4M
4
4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807736
12MM x リーチ(揚程)5M
5
5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807745
12MM x リーチ(揚程)6M
6
6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807754
12MM x リーチ(揚程)8M
8
8
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください