コンドーテック
JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm LSフック3.2t付 楕円マスターリング付
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)
33.5
寸法A(mm)
160/26
寸法D(mm)
22/62
寸法E(mm)
161
寸法B(mm)
80/44
寸法C(mm)
31.5
寸法G(mm)
49
使用ワイヤロープ
18mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A'(mm)
16
30°吊り(t)
5
60°吊り(t)
4.6
フック(t)
(LS)3.2
マスターリング
A5022S 5t
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65807858
18MM x リーチ(揚程)1M
1
1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807867
18MM x リーチ(揚程)1.5M
1.5
1.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807876
18MM x リーチ(揚程)2M
2
2
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807885
18MM x リーチ(揚程)2.5M
2.5
2.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807894
18MM x リーチ(揚程)3M
3
3
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807903
18MM x リーチ(揚程)4M
4
4
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807919
18MM x リーチ(揚程)5M
5
5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807928
18MM x リーチ(揚程)6M
6
6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807937
18MM x リーチ(揚程)8M
8
8
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください