コンドーテック
JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm LSフック0.63t付 大型マスターリング付
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)
18.5
寸法d(mm)
16.5
寸法A(mm)
10.5
寸法t(mm)
225
寸法D(mm)
41
寸法E(mm)
101
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
17.5
寸法s(mm)
14
寸法G(mm)
32
寸法w(mm)
112
使用ワイヤロープ
9mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A'(mm)
8
30°吊り(t)
1.89
60°吊り(t)
1.69
フック(t)
(LS)0.63
マスターリング
KBW17
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65807946
9MM x リーチ(揚程)1M
1
1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807955
9MM x リーチ(揚程)1.5M
1.5
1.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65807964
9MM x リーチ(揚程)2M
2
2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807973
9MM x リーチ(揚程)2.5M
2.5
2.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807989
9MM x リーチ(揚程)3M
3
3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807998
9MM x リーチ(揚程)4M
4
4
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65808007
9MM x リーチ(揚程)5M
5
5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65808016
9MM x リーチ(揚程)6M
6
6
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65808025
9MM x リーチ(揚程)8M
8
8
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください