曜日別特売

JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm LSフック1.25t付 大型マスターリング付

JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm  LSフック1.25t付 大型マスターリング付 - コンドーテックJISロック止ワイヤ 4点吊 12mm  LSフック1.25t付 大型マスターリング付 - コンドーテックJISロック止ワイヤ 4点吊 12mm  LSフック1.25t付 大型マスターリング付 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3マスターリングKBW20寸法d(mm)19寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14フック(t)(LS)1.25寸法A(mm)18寸法A'(mm)11寸法B(mm)31寸法C(mm)20寸法D(mm)47寸法E(mm)114寸法G(mm)34寸法H(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6580803412MM x リーチ(揚程)1M11
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
6580804312MM x リーチ(揚程)1.5M1.51.5
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
6580805912MM x リーチ(揚程)2M22
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6580806812MM x リーチ(揚程)2.5M2.52.5
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6580807712MM x リーチ(揚程)3M33
オープン
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
6580808612MM x リーチ(揚程)4M44
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
6580809512MM x リーチ(揚程)5M55
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
6580810412MM x リーチ(揚程)6M66
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6580811312MM x リーチ(揚程)8M88
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする