曜日別特売

JISロック止ワイヤ 2点吊 9mm LSフック0.63t付 大型マスターリング付

JISロック止ワイヤ 2点吊 9mm  LSフック0.63t付 大型マスターリング付 - コンドーテックJISロック止ワイヤ 2点吊 9mm  LSフック0.63t付 大型マスターリング付 - コンドーテックJISロック止ワイヤ 2点吊 9mm  LSフック0.63t付 大型マスターリング付 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)18.5寸法d(mm)16.5寸法A(mm)10.5寸法t(mm)225寸法D(mm)41寸法E(mm)101寸法B(mm)26寸法C(mm)17.5寸法s(mm)14寸法G(mm)32寸法w(mm)112使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)830°吊り(t)1.2860°吊り(t)1.15フック(t)(LS)0.63マスターリングKBW17内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658082179MM x リーチ(揚程)1M11
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
658082269MM x リーチ(揚程)1.5M1.51.5
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
658082359MM x リーチ(揚程)2M22
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
658082449MM x リーチ(揚程)2.5M2.52.5
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
658082539MM x リーチ(揚程)3M33
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
658082699MM x リーチ(揚程)4M44
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
658082789MM x リーチ(揚程)5M55
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
658082879MM x リーチ(揚程)6M66
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
658082969MM x リーチ(揚程)8M88
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする