コンドーテック
JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm LSフック3.2t付 大型マスターリング付
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)
33.5
寸法d(mm)
23
寸法A(mm)
26
寸法t(mm)
225
寸法D(mm)
62
寸法E(mm)
161
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
31.5
寸法s(mm)
17
寸法G(mm)
49
寸法w(mm)
112
使用ワイヤロープ
18mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A'(mm)
16
30°吊り(t)
5
60°吊り(t)
4.6
フック(t)
(LS)3.2
マスターリング
KBW23
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65808488
18MM x リーチ(揚程)1M
1
1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65808497
18MM x リーチ(揚程)1.5M
1.5
1.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65808506
18MM x リーチ(揚程)2M
2
2
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65808515
18MM x リーチ(揚程)2.5M
2.5
2.5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65808524
18MM x リーチ(揚程)3M
3
3
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65808533
18MM x リーチ(揚程)4M
4
4
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65808549
18MM x リーチ(揚程)5M
5
5
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65808558
18MM x リーチ(揚程)6M
6
6
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65808567
18MM x リーチ(揚程)8M
8
8
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください