森永製菓
牛乳で飲むココア200g
冷たい牛乳で作るアイスココア。
質量(g)
211
原材料
砂糖、ココアパウダー(ココアバター10~12%)、ぶどう糖、食用油脂、食塩、殺菌乳酸菌粉末/炭酸カルシウム、乳化剤、香料(乳由来)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.B1、V.A、V.B2、V.D
アレルギー
乳
栄養成分
エネルギー:43kcal、脂質:0.2~0.7g、食塩相当量:0.047g、たん白質:0.6g、炭水化物:9.9g
内容量
1ケース(200g×24袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65808585
-
¥9,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください