曜日別特売

カカオの力〈CACAO70〉スティック40g

カカオの力〈CACAO70〉スティック40g - 森永製菓

カカオ分70%健康と美のスティックココア。

質量(g)63.2原材料ココアパウダー(ココアバター22~24%)、砂糖、食用油脂/乳化剤、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、(一部に乳成分を含む)アレルギー栄養成分エネルギー:40kcal、脂質:2g、食塩相当量:0.002~0.007g、たん白質: 1.7g、炭水化物:5.7g内容量1ケース(40g×48袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65808628-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする