森永製菓
セノビー180g
1杯で1日分のカルシウムが摂れる栄養機能食品のココア。
質量(g)
187.8
原材料
砂糖、ココアパウダー(ココアバター10~12%)、ミルクカルシウム、ホエイたんぱく、ミルクオリゴ糖、食用油脂、食塩、殺菌乳酸菌粉末/乳化剤、香料、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.B1、V.A、V.B2、V.D
アレルギー
乳
栄養成分
エネルギー:39kcal、脂質:0.2~0.7g、食塩相当量:0.03~0.09g、たん白質: 1.0g、炭水化物:8.5g
内容量
1ケース(180g×24袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65808646
-
¥
23,880
¥
22,980
¥
24,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください