ハナマルキ
からだに嬉しいしじみ汁12食
1食当り、しじみ約80個分のオルニチンを配合したしじみ汁。12食入り。具材はしじみ、小ねぎ、わかめ。
原材料
【調味みそ】米みそ(国内製造)/果糖ぶどう糖液糖/魚介エキス/食塩/こんぶエキス/オルニチン塩酸塩/しじみエキスパウダー/酒精/調味料(アミノ酸等)/<一部に大豆を含む>、【具】わかめ/味付しじみ/ねぎ/調味料(アミノ酸)/酸化防止剤(ビタミンE)/<一部に小麦・大豆を含む>
栄養成分
エネルギー:29kcal、脂質:0.7g、たん白質:2.1g、炭水化物:3.6g、ナトリウム:2.0mg、オルニチン30mg配合
内容量
1ケース(40袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65808673
-
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください