ハナマルキ
減塩からだに嬉しいしじみ汁12食
1食当り、しじみ約80個分のオルニチンを配合した減塩タイプのしじみ汁。12食入り。メーカー「からだに嬉しいしじみ汁12食」と比較し、塩分25%カット。具材はしじみ、ねぎ、わかめ。
原材料
【調味みそ】米みそ(国内製造)/豆みそ/発酵調味料/たん白加水分解物/魚介エキス/砂糖/しじみエキスパウダー/オルニチン塩酸塩/酒精/調味料(アミノ酸等)/<一部に大豆を含む>【具】わかめ/味付しじみ/ねぎ/調味料(アミノ酸)/酸化防止剤(ビタミンE)/<一部に小麦・大豆を含む>
栄養成分
エネルギー:25kcal、脂質:0.7g、たん白質:1.8g、炭水化物:2.9g、ナトリウム:1.5mg、オルニチン30mg配合
内容量
1ケース(40袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65808689
-
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください