長ねぎ、とうふ、油あげ、わかめが各3食入ったお徳用おみそ汁、12食入りです。鰹と昆布のだしをバランスよく合わせた、こだわりの合わせだしです。
原材料【調味みそ】米みそ(国内製造)/たん白加水分解物/発酵調味料/かつおエキス/食塩/かつおぶし粉末/砂糖/こんぶ粉末/酒精/調味料(アミノ酸等)/<一部に大豆を含む>、【長ねぎ汁の具】ねぎ/わかめ、【とうふ汁の具】とうふ/わかめ/ねぎ/凝固剤/<一部に大豆を含む>、【油あげ汁の具】油あげ/わかめ/ねぎ/酸化防止剤(ビタミンE)/凝固剤/<一部に大豆を含む>、【わかめ汁の具】わかめ/ふ/ねぎ/酸化防止剤(ビタミンE)/pH調整剤/<一部に小麦を含む>栄養成分【長ねぎ汁】エネルギー29kcal/タンパク質2.2g/脂質0.7g/炭水化物3.4g/食塩相当量2.0g、【とうふ汁】エネルギー30kcal/タンパク質2.3g/脂質0.8g/炭水化物3.4g/食塩相当量2.0g、【油揚げ汁】エネルギー31kcal/タンパク質2.4g/脂質1.0g/炭水化物3.2g/食塩相当量2.0g、【わかめ汁】エネルギー30kcal/タンパク質2.3g/脂質0.8g/炭水化物3.5g/食塩相当量2.1g内容量1ケース(40袋)