ハナマルキ
おすし屋さんのみそ汁贅沢仕立て あおさ海苔4食
おすしに良く合うあおさと海苔のおみそ汁、4食入りです。具材には伊勢志摩産のあおさと焼きバラ海苔、麩、わかめを使用。磯の香りが豊かに香るおみそ汁をお楽しみください。
原材料
【調味みそ】米みそ/食塩/ぶどう糖/たん白加水分解物/かつおぶし粉末/かつおエキス粉末/酒精/調味料(アミノ酸等)/<一部に大豆を含む>、【具】ふ/ひとえぐさ/のり/わかめ/酸化防止剤(ビタミンE)/pH調整剤/<一部に小麦を含む>
栄養成分
エネルギー:27kcal、脂質:0.6g、食塩相当量:1.8mg、たん白質:0.6g、炭水化物:3.6g
内容量
1ケース(60袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65808716
-
オープン
¥
15,980
¥
17,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください