ハナマルキ
香り楽しむおみそ汁わさびと海苔5食
ツンと香るわさびの風味を効かせたおみそ汁です。具材に海苔とわさび茎、麩を使用。香り高くピリッとした味わいのおみそ汁をお楽しみください。
原材料
【調味みそ】米みそ(国内製造)/発酵調味料/かつおエキス/食塩/砂糖/たん白加水分解物/いりこ粉末/かつおぶし粉末/こんぶ粉末/酒精/調味料(アミノ酸等)/<一部に大豆を含む>、【具】わさび風味顆粒(食塩/乳糖/砂糖/でん粉/デキストリン/ホースラディッシュ/抹茶)/のり/ふ/わさび茎/調味料(アミノ酸等)/香料/着色料(紅花黄/クチナシ)/酸化防止剤(ビタミンE)/pH調整剤/<一部に小麦・乳成分を含む>
栄養成分
エネルギー:26kcal、タンパク質:1.8g、脂質:0.6g、炭水化物:3.3g、ナトリウム:781mg、食塩相当量:2.0g
内容量
1ケース(48袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65808734
-
¥
12,000
¥
11,980
¥
12,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください