ハナマルキ
即席わかめ 12食
淡色系みそに磯の香りのわかめを添えた大変手軽なおみそ汁です。
原材料
米みそ(国内製造)、食塩、わかめ/酒精、調味料(アミノ酸等)、<一部に大豆を含む>
栄養成分
エネルギー:25kcal、タンパク質:1.7g、脂質:0.7g、炭水化物:3.0g、食塩相当量:2.2g、ナトリウム:850mg
内容量
1ケース(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65808795
-
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください