曜日別特売

即席あさり 8食

即席あさり 8食 - ハナマルキ
(1件のレビュー)

合わせみそにあさりの旨みと香りを加えた大変お手軽なおみそ汁です。

原材料米みそ(国内製造)、あさり、魚介エキス、食塩、わかめ/酒精、調味料(アミノ酸等)、<一部に大豆を含む>栄養成分エネルギー:26kcal、タンパク質:1.9g、脂質:0.7g、炭水化物:2.9g、食塩相当量:2.1g、ナトリウム:830mg内容量1ケース(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65808804-
2,040
1,998
2,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65808804
2024-08-03
用途: ハナマルキが好きなので
サービス業

身近なスーパーで手に入らないので探したら見つかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする