曜日別特売

即席赤だし 6食

即席赤だし 6食 - ハナマルキ
(1件のレビュー)

深いコクの豆みそとすっきりした風味の米みそをブレンド。お手軽な赤だし仕立てのおみそ汁です。

原材料豆みそ(国内製造)、米みそ、食塩、果糖ぶどう糖液糖、わかめ、かつおエキス/酒精、調味料(アミノ酸等)、<一部に大豆を含む>栄養成分エネルギー:27kcal、タンパク質:2.1g、脂質:1.0g、炭水化物:2.5g、食塩相当量:2.0g、ナトリウム:780mg内容量1ケース(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65808813-
2,040
1,998
2,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: 毎朝の食卓に
サービス業

ハナマルキのこのシリーズがこのジャンルの中で一番気に入っていますが、近隣のスーパーなどであまり売ってなくて、いつもモノタロウさんで購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする