ハナマルキ
はなまる屋カップなめこ
具材には粒よりのぷりぷりなめこを使用。米みそと豆みその合わせみそで、味わい深い一品に仕上げました。
原材料
【調味みそ】米みそ/食塩/豆みそ/かつおエキス/砂糖/かつおぶし粉末/発酵調味料/たん白加水分解物/こんぶ粉末/酒精/調味料(アミノ酸等)/<一部に大豆を含む>、【具】なめこ/食塩/ビタミンC
栄養成分
エネルギー:38kcal、タンパク質:2.7g、脂質:0.9g、炭水化物:4.7g、食塩相当量:2.6g
内容量
1ケース(48個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65808874
-
¥
7,680
¥
7,598
¥
8,206
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください