ハナマルキ
はなまる屋カップあさり
具材には殻付きのあさりを使用。おいしさをそのままレトルトで閉じ込めてあります。米みそと豆みその合わせみそで、味わい深い一品に仕上げました。
原材料
調味みそ[米みそ、魚介エキス、砂糖、食塩、豆みそ、こんぶエキス/酒精、調味料(アミノ酸等)、香料、<一部にかに・小麦・大豆・ゼラチンを含む>]具[殻付あさり]
栄養成分
エネルギー:30kcal、タンパク質:2.5g、脂質:0.7g、炭水化物:3.5g、食塩相当量:2.2g
内容量
1ケース(48個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65808883
-
¥
7,680
¥
7,598
¥
8,206
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください