曜日別特売

はなまる屋カップしじみ

はなまる屋カップしじみ - ハナマルキ

具材には殻付きのしじみを使用。おいしさをそのままレトルトで閉じ込めてあります。米みそと豆みその合わせみそで、味わい深い一品に仕上げました。

原材料【調味みそ】米みそ/魚介エキス/食塩/砂糖/豆みそ/こんぶエキス/しじみエキスパウダー/酒精/調味料(アミノ酸等)/<一部に大豆を含む>、【具】殻付しじみ栄養成分エネルギー:33kcal、タンパク質:2.4g、脂質:0.8g、炭水化物:3.9g、食塩相当量:2.2g内容量1ケース(48個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65808899-
7,680
7,598
8,206(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする