曜日別特売

はなまる屋カップほうれん草

はなまる屋カップほうれん草 - ハナマルキ

ボリュームたっぷりの大きくて湯戻りの良いほうれん草にふっくら油揚げとわかめを添えた、本格的な味わいです。

原材料【調味みそ】米みそ/発酵調味料/かつおエキス/食塩/砂糖/たん白加水分解物/いりこ粉末/かつおぶし粉末/こんぶ粉末/酒精/調味料(アミノ酸等)/<一部に大豆を含む>、【具】ほうれん草/油あげ/わかめ/麦芽糖/ソルビット/凝固剤/酸化防止剤(ビタミンE)/pH調整剤/<一部に大豆を含む>栄養成分エネルギー:38kcal、タンパク質:2.6g、脂質:1.1g、炭水化物:4.4g、ナトリウム:900mg、食塩相当量:2.3g内容量1ケース(48個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65808908-
7,200
6,998
7,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする