ハナマルキ
はなまる屋カップ長ねぎ
大きくて甘味のあるシャキッとした歯ごたえの白ねぎ・青ねぎに、油揚げ、わかめを添えた本格的な味わいです。
原材料
【調味みそ】米みそ/発酵調味料/かつおエキス/食塩/砂糖/たん白加水分解物/いりこ粉末/かつおぶし粉末/こんぶ粉末/酒精/調味料(アミノ酸等)/<一部に大豆を含む>、【具】ねぎ/油あげ/わかめ/ぶどう糖/凝固剤/調味料(アミノ酸)/酸化防止剤(ビタミンE/ローズマリー抽出物)/<一部に大豆を含む>
栄養成分
エネルギー:38kcal、タンパク質:2.6g、脂質:1.1g、炭水化物:4.4g、ナトリウム:880mg、食塩相当量:2.2g
内容量
1ケース(48個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65808917
-
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください