ハナマルキ
はなまる屋カップとうふ
ボリュームたっぷりのつるっとした食感の豆腐に油揚げ、わかめ、ねぎを添えた本格的な味わいです。
原材料
調味みそ[米みそ、発酵調味料、かつおエキス、食塩、砂糖、たん白加水分解物、いりこ粉末、かつおぶし粉末、こんぶ粉末/酒精、調味料(アミノ酸等)<一部に大豆を含む>]具[とうふ、わかめ、油あげ、ねぎ/凝固剤、ソルビット、酸化防止剤(ビタミンE)、pH調整剤<一部に大豆を含む>]
栄養成分
エネルギー:40kcal、たんぱく質:2.9g、脂質:1.2g、炭水化物:4.3g、食塩相当量:2.3g
内容量
1ケース(48個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65808926
-
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください