曜日別特売

フルティシエ ちょっと贅沢 みかん210g

フルティシエ ちょっと贅沢 みかん210g - マルハニチロ

フルーツたっぷり。大満足のカップゼリーです。

質量(g)220原材料みかん、砂糖・異性化液糖、砂糖、みかん濃縮果汁、異性化液糖、洋酒/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸化防止剤(V.C)、乳化剤、乳酸Ca、(一部にオレンジ・りんごを含む)アレルギーオレンジ・りんご栄養成分エネルギー:136kcal、脂質:0.0g、食塩相当量:0.3g、たん白質:0.5g、炭水化物:33.4g内容量1ケース(210g×48個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65809005-
9,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする