- フルティシエ ちょっと贅沢 みかん210g マルハニチロ 65809005

フルティシエ ちょっと贅沢 みかん210g

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(210g×48個) 注文コード65809005 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,120

フルーツたっぷり。大満足のカップゼリーです。

質量(g)220 原材料みかん、砂糖・異性化液糖、砂糖、みかん濃縮果汁、異性化液糖、洋酒/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸化防止剤(V.C)、乳化剤、乳酸Ca、(一部にオレンジ・りんごを含む) アレルギーオレンジ・りんご 栄養成分エネルギー:136kcal、脂質:0.0g、食塩相当量:0.3g、たん白質:0.5g、炭水化物:33.4g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする