マルハニチロ
さば煮付190g
昔ながらのマルハニチロのさば缶。国産さばを青森・九州の工場で生産しています。
質量(g)
225
原材料
さば(国産)、砂糖、しょうゆ、コーンスターチ/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、(一部に小麦・さば・大豆を含む)
アレルギー
小麦・さば・大豆
栄養成分
エネルギー:460kcal、脂質:31g、食塩相当量:1.8g、たん白質:27.9g、炭水化物:17.3g
内容量
1ケース(190g×24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65809084
-
¥
7,680
¥
7,598
¥
8,206
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください