マルハニチロ
さば味噌煮190g
昔ながらのマルハニチロのさば缶。国産さばを青森・九州の工場で生産しています。
質量(g)
225
原材料
さば(国産)、みそ、砂糖、コーンスターチ/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、(一部にさば・大豆を含む)
アレルギー
さば・大豆
栄養成分
エネルギー:440kcal、脂質:29.1g、食塩相当量:2.2g、たん白質:27.9g、炭水化物:16.5g
内容量
1ケース(190g×24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65809093
-
¥
7,680
¥
7,598
¥
8,206
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください