曜日別特売

さばのカレー煮150g

さばのカレー煮150g - マルハニチロ

国産さばをカレーで煮込みました。さばとカレーの相性は抜群です。ご飯のお供。おつまみにも。

質量(g)182原材料さば(国産)、野菜(じゃがいも、にんじん)、ソテーオニオンペースト、カレールウ、植物油脂、香辛料、米粉、食塩/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、増粘剤(グァー)、乳化剤、酸味料、香料、(一部に小麦・乳成分・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんごを含む)アレルギー小麦・乳・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんご栄養成分エネルギー:210kcal、脂質:12.6g、食塩相当量:1.7g、たん白質:12.3g、炭水化物:12g内容量1ケース(150g×48個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65809118-
オープン
14,880
16,070(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする