マルハニチロ
あじ南蛮漬け100g
九州産のあじをさっぱりとした南蛮漬けに仕上げました。
質量(g)
115
原材料
あじ(国産)、たまねぎ、しょうゆ、砂糖、果実酢、植物油脂、酒、米発酵調味料、唐辛子/加工でん粉、酸味料、(一部に小麦・大豆を含む)
アレルギー
小麦・大豆
栄養成分
エネルギー:137kcal、脂質:4.9g、食塩相当量:1.5g、たん白質:12.2g、炭水化物:10.9g
内容量
1ケース(100g×60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65809136
-
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください