曜日別特売

いわし蒲焼100g

いわし蒲焼100g - マルハニチロ

国産いわしを甘辛いタレでじっくりと焼き上げました。

質量(g)116原材料いわし(国産)、糖類(砂糖、糖みつ)、しょうゆ、みりん、コーンスターチ、しょうがパウダー/増粘多糖類、(一部に小麦・大豆を含む)アレルギー小麦・大豆栄養成分エネルギー:233kcal、脂質:14.6g、食塩相当量:1.2g、たん白質:15.8g、炭水化物:9.7g内容量1ケース(100g×60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65809145-
15,000
14,980
16,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする