曜日別特売

まぐろフレーク味付70g

まぐろフレーク味付70g - マルハニチロ

まぐろのほぐし肉を甘辛く煮付けました。ご飯のお供、おにぎり、お弁当に。

質量(g)93原材料まぐろ、しょうゆ、砂糖、しょうゆ加工品(糖みつ、しょうゆ、食塩)、かつおエキス/調味料(アミノ酸)、増粘多糖類、(一部に小麦・大豆を含む)アレルギー小麦・大豆栄養成分エネルギー:84kcal、脂質:0.4g、食塩相当量:1.8g、たん白質:12.4g、炭水化物:7.8g内容量1ケース(70g×24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65809206-
4,560
4,498
4,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする