SANEI(旧:三栄水栓製作所)
増設プレート
シンクの水栓が足りないと感じた際に増設できます。
ステンレス製
用途
水栓の増設の土台として。
幅(mm)
117
高さ(mm)
90
質量(g)
500
奥行(mm)
60
取付穴径(mm)
25
内容量
1個
注意
※取付穴径をご確認の上ご購入下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65810195
R67
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください