曜日別特売

洗濯機用二口横水栓

洗濯機用二口横水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用二口横水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付
吐水口が回転するタイプの水栓です。
ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です
JIS規格商品

用途洗濯機用の水栓として。幅(mm)132高さ(mm)153質量(g)1600奥行(mm)80呼び径13ねじ径1/2(配管取付部)口数2ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地内容量1台
注意
※寒冷地(凍結が予想される地域)用の商品です。凍結が予想される地域には寒冷地用の器具をご使用ください。
※主に寒冷地域での使用が一般的ですが、その他地域で凍結が予想される場合は、凍結による破損を防ぐため、寒冷地用の器具を選定してください。
寒冷地での凍結を防止するため、夜間または長時間使用しないときに配管内、水栓内に水抜きをする必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65810213JF123TK-1-13
11,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする