防虫排水トラップ

防虫排水トラップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)防虫排水トラップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)防虫排水トラップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)防虫排水トラップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)防虫排水トラップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)防虫排水トラップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

ステンレス製の網により虫などの侵入を防ぐ排水トラップ
排水受け部のメッシュ網でごみが排水管に流れるのを防止します。
アダプターが付いており、付け外しする事でVP・VUパイプのどちらにも対応可能。

用途洗濯機用排水として。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65810283H514-65120120144512
11,300
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
65810299H514-75140140148720
13,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
65810308H514-1001801801521060
22,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする