曜日別特売

サーモシャワー混合栓

サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
触れても熱くない断熱キャップ付き
JIS規格商品です。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。

用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)271質量(g)2600ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)奥行(mm)283適合場所浴室ホース長さ(m)1.6ホース長さ(cm)160パイプ長(mm)170(吐水パイプ)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65810493SK181K-T2L17D125
48,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
65810509SK181CK-S5L17D125
45,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
65810484SK181-T2L17D120
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65810484SK181-T2L17D44705074SK1811T1SK181-T2L17D サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 44705074サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする