ミヤマ(三山)
ウール混紡毛糸 ホットレイ紡毛 HOT RAY 1 / 16
遠赤効果のセラミックを練りこんだアクリルを使用したウール混紡毛糸。20色展開。
遠赤外線練り込み素材「ダイナホット」使用、保温、暖かい素材。
用途
靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸。
混率(%)
アクリル60・ウール25・ナイロン15
番手
1/16
注意
※ロットの格差にはご注意ください。
※紡績油、残染料等が付着しておりますので、縮絨の前に短時間の前洗いをお願いします。特に濃淡色の編地を縮絨するときは、淡色を汚染することもありますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65812189
1721608-0101
1本
約1
DH101オフホワイト
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812198
1721608-0102
1本
約1
DH102 コルク
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812207
1721608-0103
1本
約1
DH103 モカチャ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812216
1721608-0104
1本
約1
DH104 ブラウン
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812225
1721608-0105
1本
約1
DH105 Lグレー
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812234
1721608-0106
1本
約1
DH106 Mグレー
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812243
1721608-0107
1本
約1
DH107 チャコール
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812259
1721608-0109
1本
約1
DH109 ネイビー
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812268
1721608-0110
1本
約1
DH110 ブラック
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65812277
1721608-0111
1本
約1
DH111 ベージュ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812286
1721608-0112
1本
約1
DH112 ハニーゴールド
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812295
1721608-0113
1本
約1
DH113 オレンジ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812304
1721608-0114
1本
約1
DH114 キャンディピンク
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65812313
1721608-0115
1本
約1
DH115 サックスブルー
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812329
1721608-0116
1本
約1
DH116 ペールゴールド
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812338
1721608-0117
1本
約1
DH117 カーキグリーン
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812347
1721608-0118
1本
約1
DH118 ブルーグレー
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812356
1721608-0119
1本
約1
DH119 パープル
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812365
1721608-0120
1本
約1
DH120 ワイン
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812374
1721608-0121
1本
約1
DH121 レッド
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812417
1721608-0104
1箱(24本)
約24
DH104 ブラウン
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812426
1721608-0105
1箱(24本)
約24
DH105 Lグレー
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812435
1721608-0106
1箱(24本)
約24
DH106 Mグレー
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812444
1721608-0107
1箱(24本)
約24
DH107 チャコール
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812453
1721608-0109
1箱(24本)
約24
DH109 ネイビー
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812469
1721608-0110
1箱(24本)
約24
DH110 ブラック
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812478
1721608-0111
1箱(24本)
約24
DH111 ベージュ
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812487
1721608-0112
1箱(24本)
約24
DH112 ハニーゴールド
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812496
1721608-0113
1箱(24本)
約24
DH113 オレンジ
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812505
1721608-0114
1箱(24本)
約24
DH114 キャンディピンク
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812514
1721608-0115
1箱(24本)
約24
DH115 サックスブルー
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812523
1721608-0116
1箱(24本)
約24
DH116 ペールゴールド
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812539
1721608-0117
1箱(24本)
約24
DH117 カーキグリーン
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812548
1721608-0118
1箱(24本)
約24
DH118 ブルーグレー
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812557
1721608-0119
1箱(24本)
約24
DH119 パープル
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812566
1721608-0120
1箱(24本)
約24
DH120 ワイン
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812575
1721608-0121
1箱(24本)
約24
DH121 レッド
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812383
1721608-0101
1箱(24本)
約24
DH101オフホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
65812399
1721608-0102
1箱(24本)
約24
DH102 コルク
オープン
取扱い終了
返品不可
65812408
1721608-0103
1箱(24本)
約24
DH103 モカチャ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください