カラー止血鉗子

カラー止血鉗子 - ティティメディカル

交差する支点により対象物を挟み込み、ロック部に咬みつかせることにより、挟み込みを維持させる。
丈夫で軽くて使いやすいカラフル鉗子ストッパー付き。再使用可能。

用途医療現場で全長(mm)143材質(本体)ステンレス質量(g)約36医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000013医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65970434-フラワーブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
65970416-フラワーホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする