曜日別特売

高枝切りばさみ (全長160cm) 12000-20

高枝切りばさみ (全長160cm) 12000-20 - GARDENA(ガルデナ)高枝切りばさみ (全長160cm) 12000-20 - GARDENA(ガルデナ)高枝切りばさみ (全長160cm) 12000-20 - GARDENA(ガルデナ)高枝切りばさみ (全長160cm) 12000-20 - GARDENA(ガルデナ)高枝切りばさみ (全長160cm) 12000-20 - GARDENA(ガルデナ)高枝切りばさみ (全長160cm) 12000-20 - GARDENA(ガルデナ)高枝切りばさみ (全長160cm) 12000-20 - GARDENA(ガルデナ)高枝切りばさみ (全長160cm) 12000-20 - GARDENA(ガルデナ)

刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易な高枝切りばさみ。
全長160cm、最高到達距離3.5m(本体を含む)、最大切断角度200度。
耐久性のある鋼製歯車:12速の鋼製ギア内蔵、パワフルな切断力。直径32mmまでの枝に対応。
切り取った枝を除去するための革新的なフック:調節可能なフック。切り取った枝を樹冠から除去するのに最適。
生垣や枝を快適に裁断する、生垣および高枝切り用はさみ。刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易。

用途枝切りばさみ、植木用ばさみ、生け垣用ばさみ、伸縮型枝切りばさみ、枝切りカッターとして。植木 カッター 伐採機 伸縮型 生け垣用 枝切り 園芸用 高枝はさみ 剪定ばさみ質量(kg)0.9グレー/オレンジ全長(m)1.6使用目的伐採、剪定、枝切り切断対象園芸、植木、生け垣、高枝本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×50×118到達距離(m)最高:3.5切断能力(Φmm)32切断角度(°)最大:200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65992466967638301
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする