オープン棚ハンガーセット(OH)

オープン棚ハンガーセット(OH) - イビケン(旧:DICデコール)オープン棚ハンガーセット(OH) - イビケン(旧:DICデコール)

リビング、キッチンをはじめ、玄関、居室等にもフィットする13タイプをラインナップ。
タイプによって、幅・高さ・奥行、フレーム形状、棚荷重(6kg~最大30kg)が異なりますので、
ディスプレイするもの、お使いになる用途に応じ、最適なアイテムをお選びください。

耐荷重(kg)棚:15、ハンガー:3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×240×295内容量1セット
関連資料:(0.99MB)取扱説明書:(0.44MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65995108OH-W07
13,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする