曜日別特売

ラダーフレーム棚セット(RT)

ラダーフレーム棚セット(RT) - イビケン(旧:DICデコール)ラダーフレーム棚セット(RT) - イビケン(旧:DICデコール)ラダーフレーム棚セット(RT) - イビケン(旧:DICデコール)ラダーフレーム棚セット(RT) - イビケン(旧:DICデコール)ラダーフレーム棚セット(RT) - イビケン(旧:DICデコール)ラダーフレーム棚セット(RT) - イビケン(旧:DICデコール)ラダーフレーム棚セット(RT) - イビケン(旧:DICデコール)

リビング、キッチンをはじめ、玄関、居室等にもフィットする13タイプをラインナップ。
タイプによって、幅・高さ・奥行、フレーム形状、棚荷重(6kg~最大30kg)が異なりますので、
ディスプレイするもの、お使いになる用途に応じ、最適なアイテムをお選びください。

内容量1セット
関連資料:(0.99MB)取扱説明書:(0.44MB)
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
棚板耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65995144RT-K1-W111195×291×32120
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65995153RT-K2-W111195×557×32120
21,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65995169RT-K3-W111195×823×32120
28,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65995178RT-K1-W171650×291×32130
23,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65995187RT-K2-W171650×557×32130
29,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65995196RT-K3-W171650×823×32130
42,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする