室内物干し(ルームハンガー) シングルポール面付標準タイプ

室内物干し(ルームハンガー) シングルポール面付標準タイプ - モリテック室内物干し(ルームハンガー) シングルポール面付標準タイプ - モリテック室内物干し(ルームハンガー) シングルポール面付標準タイプ - モリテック室内物干し(ルームハンガー) シングルポール面付標準タイプ - モリテック室内物干し(ルームハンガー) シングルポール面付標準タイプ - モリテック

洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)
竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます
吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)
引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。
高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!
外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。

用途室内物干し仕様天井面付タイプ(後付け仕様)付属品サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビスタイプシングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ)種類室内天井吊型(昇降式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45竿長(mm)1105最大ストローク(mm)天井面より:1200吊下荷重(kg)可能:8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※人がぶら下がったりは絶対にしないで下さい。
※施工・ご使用になる際は商品付属の取付工事説明書・取扱説明書を必ずご覧の上、正しく施工・ご使用下さい。
※本体は十分強度のある下地のある所に水平に取付・確実に取り付けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65995485MRH-2DS-11
38,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする