アーテック[学校教材・教育玩具]
不織布ソフトマスク(個包装)SSサイズ 50枚入り
衛生的な個別包装で持ち運びに便利
材質
不織布
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65996063
51826
プリーツ型
ホワイト
3層
SS
90×125
耳かけ
個包装
50
オープン
¥
446
¥
491
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください