不織布ソフトマスク(個包装)50枚入

不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(4件のレビュー)

衛生的な個別包装で持ち運びに便利

材質不織布内容量1セット(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6599618551804プリーツ型ホワイト3層M95×175耳かけ個包装50
オープン
591
650(税込)
当日出荷
6599619451805プリーツ型ホワイト3層S95×145耳かけ個包装50
オープン
728
801(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 普段に使います
有限会社 コーディックス

色々購入しましたが一番あいました
個包装で清潔です
個包装だから人にもあげやすい

2024-12-10
用途: 対インフルエンザ及びコロナ対策用
野宮産業株式会社

非常にソフトで使い勝手がいいです。再度購入も検討中です。

2022-02-01
用途: お客様にお配りします
IMUAサービス業

頼んだ翌日にきてびっくりです!
助かります!ありがとうございます♪

対象商品 : 65996185
2023-12-23
用途: 倉庫の清掃の時に使用します
原田 商会自動車・二輪車・自転車関連業

ノーズワイヤーですが、あまり弾力があると密着性がなく時間がたつと元に戻るので少し固めが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする