SHIMADA
光誘引捕虫器 ルイクス 天井吊下げタイプ
独自開発のLED捕虫器。
吊り下げ/壁掛け。
アルミ製の軽量タイプ。
アルミ素材で目立たない。
厨房や工場などにスタンダードな吊り下げ/壁掛け両用タイプ。
付属品
本体・専用UV-LEDロング・吊り下げ用チェーン2本・粘着シート(LIMEX)1枚・ACアダプター(コード長1.8m)
質量(kg)
1.3
色
シルバー(アルミ)
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
12
交換目安
ランプ:15000時間~
適合害虫
飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ等/一例)
アズワン品番
64-8591-99
適合ランプ
専用UV-LEDロング
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
620×132×74
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65997996
LC-H01
オープン
¥
61,900
¥
68,090
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください