岡崎精工
NC用ポイントドリル(ノンコート)
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。先端角が豊富。(60°/90°/120°)
ノンコート品となります。
用途
ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
内容量
1本
全33種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
先端角(°)
60
90
120
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65999125
NPD-030-060
45
11
3
60
3
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999134
NPD-040-060
54
11
4
60
4
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999143
NPD-050-060
61
13
5
60
5
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999159
NPD-060-060
65
15
6
60
6
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999168
NPD-080-060
78
20
8
60
8
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999177
NPD-100-060
88
24
10
60
10
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999186
NPD-120-060
101
29
12
60
12
¥
6,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999195
NPD-140-060
106
32
14
60
14
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999204
NPD-160-060
114
37
16
60
16
¥
8,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999213
NPD-200-060
130
44
20
60
20
¥
11,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999229
NPD-250-060
150
52
25
60
25
¥
19,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999238
NPD-030-090
45
11
3
90
3
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999247
NPD-040-090
54
11
4
90
4
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999256
NPD-050-090
61
13
5
90
5
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999265
NPD-060-090
65
15
6
90
6
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999274
NPD-080-090
78
20
8
90
8
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999283
NPD-100-090
88
24
10
90
10
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999299
NPD-120-090
101
29
12
90
12
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999308
NPD-140-090
106
32
14
90
14
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999317
NPD-160-090
114
37
16
90
16
¥
8,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999326
NPD-200-090
130
44
20
90
20
¥
11,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999335
NPD-250-090
150
52
25
90
25
¥
19,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999344
NPD-030-120
45
11
3
120
3
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999353
NPD-040-120
54
11
4
120
4
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999369
NPD-050-120
61
13
5
120
5
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999378
NPD-060-120
65
15
6
120
6
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999387
NPD-080-120
78
20
8
120
8
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999396
NPD-100-120
88
24
10
120
10
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999405
NPD-120-120
101
29
12
120
12
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999414
NPD-140-120
106
32
14
120
14
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999423
NPD-160-120
114
37
16
120
16
¥
8,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999439
NPD-200-120
130
44
20
120
20
¥
11,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999448
NPD-250-120
150
52
25
120
25
¥
19,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください