岡崎精工
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。
ノンコート品となります。
用途
鉄、ステンレス鋼用
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
シャンク径(Φmm)
切刃形状
先端径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65999624
CS-3S05-06
43
3
5
3枚刃
2
MCO材(コバルト高速度鋼)
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999633
CS-3S06-08
45
3
6
3枚刃
2
MCO材(コバルト高速度鋼)
¥
7,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999649
CS-3S06-10
46
3
6
3枚刃
2
MCO材(コバルト高速度鋼)
¥
8,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65999658
CS-3S06-12
48
3
6
3枚刃
2
MCO材(コバルト高速度鋼)
¥
9,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
65999667
CS-3S10-16
54
3
10
3枚刃
4
MCO材(コバルト高速度鋼)
¥
10,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65999676
CS-3S10-20
57
3
10
3枚刃
4
MCO材(コバルト高速度鋼)
¥
11,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65999685
CS-3S12-30
61
3
12
3枚刃
4
MCO材(コバルト高速度鋼)
¥
17,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
65999694
CS-3S16-40
75
3
16
3枚刃
8
MCO材(コバルト高速度鋼)
¥
26,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください