曜日別特売

冷水洗浄機GOODYシリーズ

冷水洗浄機GOODYシリーズ - オカツネ冷水洗浄機GOODYシリーズ - オカツネ

狭い場所に設置できるコンパクト型。
優れた操作性・信頼性・耐久性。
機種に適応した高性能ポンプ搭載。
セラミックポンプ搭載(W-2K-1・3-1・5-1・7-1・715-1・720-1・5C-1)
強力かつ抜群の洗浄力-圧力自由に設定。
静かな運転・振動音。
洗浄ガンは堅牢強固を使用。
軽快・スピーディーに出来る洗車・洗浄作業。

用途ガソリンスタンド・タクシー・運送会社の洗車、食品加工等・食品業界、土木・建設機械・農業機械・産業機械等、農機具・畜産・養鶏場・タンク、修理・整備工場寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:757×604×1045安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ給水口20A袋タケノコ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
ヒーター
ホース長さ(m)
吐出圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66001164W-715-1機体:約125三相200/25A保温:200V/200W/W形洗浄ホース:15(3/8B)14.5~15
1,128,000
699,800
769,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001137W-3-1機体:約88三相200/15A保温:200V/200W/W形洗浄ホース:10(3/8B)8
765,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001146W-5-1機体:約100三相200/20A保温:200V/200W/W形洗浄ホース:15(3/8B)10
953,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001155W-7-1機体:約125三相200/25A保温:200V/200W/W形洗浄ホース:15(3/8B)10
1,095,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001173W-720-1機体:約130三相200/25A保温:200V/200W/W形洗浄ホース:15(3/8B)19.5~20
1,143,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001189W-3C-1機体:約91三相200/15A保温:200V/200W/W形洗浄ホース:10(3/8B)7
978,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001198W-5C-1機体:約105三相200/20A保温:200V/200W/W形洗浄ホース:15(3/8B)10
1,120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001207W-3CH-1機体:約103三相200/20A保温:200V/200W/W形、温水:200V/5kW洗浄ホース:10(3/8B)7
1,203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする