曜日別特売

逆洗フィルター

逆洗フィルター - オカツネ

上部のレバーで逆洗操作を行うことで内部フィルターに付着した不純物を簡単に除去できます。
短時間作業(約10秒)でろ過性能が回復します。
定期的に逆洗を行うことでフィルターが半永久的に使えます!!
フィルター分解掃除不要!
いつもの面倒な作業から解放されます。

用途農業用水や川水を利用した装置への給水フィルターとして。地下水利用の洗浄機及び設備機器の給水側ラインに接続し砂やスラッジ、藻などの不純物の除去など。仕様接続口径、給水口、吐出口、ドレン:タケノコ外径20.5mm、自浄方式:ハンドル操作による逆洗方式質量(kg)7外形寸法(mm)330×280×200ろ過面積(cm2)58ろ過精度(メッシュ)フィルター:60内容量1台
注意
※自給式の洗浄機及び飲料水用には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66001453NBFF-01
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする