曜日別特売

ユニファイネジリングゲージ

ユニファイネジリングゲージ - 第一測範
等級2A校正証明書一般校正規格JIS規格ねじ山角度(°)60内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む製品のみISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施するISO関連書類が付属します。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ねじの呼び寸法
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66095488UNF-GRIR2A #10-32(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)検査用通り止りUNF No.1032
オープン
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095497UNF-GRIR2A 1/2-20(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)検査用通り止りUNF 1/220
オープン
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095506UNF-GRIR2A 1/4-28(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)検査用通り止りUNF 1/428
オープン
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095515UNF-GRIR2A 3/4-16(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)検査用通り止りUNF 3/416
オープン
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095524UNF-GRIR2A 3/8-24(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)検査用通り止りUNF 3/824
オープン
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095533UNF-GRIR2A 5/16-24(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)検査用通り止りUNF 5/1624
オープン
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095549UNF-GRIR2A 5/8-18(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)検査用通り止りUNF 5/818
オープン
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095558UNF-GRIR2A 7/16-20(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)検査用通り止りUNF 7/1620
オープン
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095567UNF-GRIR2A 7/8-14(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)検査用通り止りUNF 7/814
オープン
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095576UNF-GRIR2A 9/16-18(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)検査用通り止りUNF 9/1618
オープン
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095585UNF-GRWR2A #10-32(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)工作用通り止りUNF No.1032
オープン
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095594UNF-GRWR2A 1/4-28(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)工作用通り止りUNF 1/428
オープン
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095603UNF-GRWR2A 3/4-16(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)工作用通り止りUNF 3/416
オープン
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095619UNF-GRWR2A 3/8-24(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)工作用通り止りUNF 3/824
オープン
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095628UNF-GRWR2A 5/16-24(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)工作用通り止りUNF 5/1624
オープン
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095637UNF-GRWR2A 5/8-18(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)工作用通り止りUNF 5/818
オープン
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095646UNF-GRWR2A 7/16-20(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)工作用通り止りUNF 7/1620
オープン
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095655UNF-GRWR2A 7/8-14(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)工作用通り止りUNF 7/814
オープン
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095664UNF-GRWR2A 9/16-18(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)工作用通り止りUNF 9/1618
オープン
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095673UNC-GRIR2A #4-40(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)検査用通り止りUNC No.440
オープン
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095689UNC-GRIR2A #8-32(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)検査用通り止りUNC No.832
オープン
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095698UNC-GRIR2A 1/4-20(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)検査用通り止りUNC 1/420
オープン
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095707UNC-GRIR2A 3/8-16(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)検査用通り止りUNC 3/816
オープン
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095716UNC-GRWR2A #4-40(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)工作用通り止りUNC No.440
オープン
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66095725UNC-GRWR2A 1/4-20(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)工作用通り止りUNC 1/420
オープン
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする